画像準備中

ユニット交換形DL白色深形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51649668 品番LEKD2533023W-LS9
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)115 質量(kg)0.8 備考断熱施工不可。器具取付け必要高さは172mmです。照射面距離:0.1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V) 定格電圧(V)100〜242 相関色温度(K)4000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)95.4(100V)/97.6(200V)/97.6(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V) 光束(Lm)1670 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色白色 グリーン購入法適合 調光の可否調光不可 配光タイプ広角タイプ 遮光(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする