オーバンド500g袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 51650088 品番 GC-015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。

用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 幅(mm)1.1 厚さ(mm)1.1 アメ 内径(Φmm)22.2 番手#10 折径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴムアレルギーの方は、直接肌への繰り返し使用をさけてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-27
用途:
雑誌
卸売・小売業

迅速な対応ありがとうございます。従来からの使用で良い商品です。

2025-02-25
用途:
薬局での薬の調剤にシートをまとめる
医療・福祉・介護関連業

#8は現在検索してもあまりなくて、この大きさがシートをまとめるのにちょうど良いです。大きな輪ゴムを二重にまくと 特に高齢者ははずしにくくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする