粒剤対応型クローラ式追肥機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51650614 品番AN-60
販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

粒状の肥料と、農薬が散布可能です。
軟弱な圃場でも走行がスムーズなクローラ車輪!
畝高さに合わせて、散布位置が上下無段階調節できます。
散布の入・切は手元のレバー操作で容易にでき、片側散布も可能です。
散布量は肥料では9〜73kg/10aの範囲、
粒剤の農薬では2〜10kg/10a (畝間隔130cm・走行速度1.0m/s・両側散布時)で調節ができます。

用途肥料・農薬の散布 質量(kg)64 寸法(cm)全長100〜130×全幅65〜135×全高130〜160
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする