タイホウ
タイホウの ペイントローラー
タイホウの スモールローラー
虎セブン(7ミリ中短毛)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51650937
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
仕上げと作業性を追求したNEWバランスローラー。 鉄扉・門扉などに最適。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途
木部、鉄部、内装、平滑面、仕上げ用
サイズ
スモール
毛丈(mm)
7
サイズ(inch)
6
適合塗料
水性クリヤー・ニス、水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、錆止め、ステイン等
外筒外径(Φmm)
15
生地の種類
マイクロファイバー