曜日別特売
- 虎セブン(7ミリ中短毛) タイホウ 51650946

 

- 虎セブン(7ミリ中短毛) タイホウ 51650946
- 虎セブン(7ミリ中短毛) タイホウ 51650946
- 虎セブン(7ミリ中短毛) タイホウ 51650946

虎セブン(7ミリ中短毛)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
サイズ(inch)7
サイズミドル
内容量1本注文コード51650946品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

仕上げと作業性を追求したNEWバランスローラー。 鉄扉・門扉などに最適。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!

用途木部、鉄部、内装、平滑面、仕上げ用サイズミドル毛丈(mm)7サイズ(inch)7適合塗料水性クリヤー・ニス、水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、錆止め、ステイン等外筒外径(Φmm)25生地の種類マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする