- 黒虎(18ミリ中長毛) タイホウ 51651050 - 黒虎(18ミリ中長毛) タイホウ 51651050 - 黒虎(18ミリ中長毛) タイホウ 51651050

黒虎(18ミリ中長毛)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズスモール サイズ(inch)6 注文コード51651050 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

黒虎は抜群の作業性と操作性を実現。屋根塗装やサイディングに最適! 長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!

用途外壁、粗面、屋根用、波トタン サイズスモール 毛丈(mm)18 サイズ(inch)6 適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート、水性一液シーラー等 外筒外径(Φmm)15 生地の種類マイクロファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする