曜日別特売
- キラキラローラー タイホウ 51651174

 

- キラキラローラー タイホウ 51651174
- キラキラローラー タイホウ 51651174
- キラキラローラー タイホウ 51651174

キラキラローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
サイズ(inch)6
毛丈(mm)10
サイズスモール
内容量1本注文コード51651174品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

マイクロファイバーの特長を活かしつつ、メーカーオリジナル加工により塗面に対して吸いつくような密着性で美装仕上げを実現。水性・弱溶剤塗料に対応の超低飛散ローラー。艶調整品、クリヤー、ニスに!

用途内装・外装 仕上げ重視。美装用サイズスモール毛丈(mm)10サイズ(inch)6適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料外筒外径(Φmm)15生地の種類マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする