タイホウ
タイホウの ペイントローラー
タイホウの スモールローラー
飛ばないローラー ハヤブサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51651244
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
素早い塗料含み! 作業性良好。一本あると便利なエコノミータイプのマイクロファイバー 。ミニミニは1インチ〜展開!毛丈もサイズも充実したラインナップ
用途
・短毛:鉄扉等の金属面(平滑面) ・中毛:外壁・内壁 ・中長毛:外壁・模様面 ・長毛:外壁・模様面や屋根
サイズ
スモール
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
6
適合塗料
低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
外筒外径(Φmm)
15
生地の種類
マイクロファイバー