- 二色塗り仕上げローラー タイホウ 51651576

- 二色塗り仕上げローラー タイホウ 51651576
- 二色塗り仕上げローラー タイホウ 51651576

二色塗り仕上げローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
サイズ(inch)7
サイズミドル
内容量1本注文コード51651576品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

毛丈2ミリで凸部のみを美装仕上げに(確認;参考写真)。気泡の出にくい羊毛を採用!
ガラスコート用にも最適。 美装仕上げに!

用途ガラスコーティング用、UVコート用、2色塗り用サイズミドル毛丈(mm)2サイズ(inch)7外筒外径(Φmm)25生地の種類羊毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする