タイホウ
タイホウの ペイントローラー
タイホウの スモールローラー
フラットローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51651585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
毛丈2ミリで凸部のみを美装仕上げに(確認;参考写真)。気泡の出にくい羊毛を採用!
ガラスコート用にも最適。 美装仕上げに!
用途
ガラスコート用、フラット仕上げ用、美装仕上げ用
サイズ
スモール
毛丈(mm)
-
サイズ(inch)
4
適合塗料
水性・油性・遮熱塗料対応
外筒外径(Φmm)
15
生地の種類
ポリエチレンフォームスポンジ