折板用ローラーハンドルセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 51651689 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

継柄を使用し立ったまま作業出来るので腰への負担が激減
作業性が格段にUP
意匠登録;1664692 (渡会貴博氏と共同開発)

用途折半屋根用 セット内容折板用ローラーハンドル(腰らく) 1本、桃虎21mm スモール6インチ 1本、ハヤブサ13mm ミニミニ2インチ 2本 サイズ 適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート、水性一液シーラー等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51651680
2024-05-31
用途:
折板屋根の塗り替え

作業的には1つのロ−ラ−で作業できて満足ですが、収納的にロ-ラ-ハンドルの長さが
少し短いとローラ−をつけたままの状態で、塗料の一斗缶(ふたを切った状態)に
入れたまま ふた(一斗缶用のふた)ができて便利かなと思います。
(現在の長さでも斜めにして、無理やり押さえこめばふたはできますが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする