曜日別特売
- 赤鬼 タイホウ 51652267

 

- 赤鬼 タイホウ 51652267
- 赤鬼 タイホウ 51652267
- 赤鬼 タイホウ 51652267

赤鬼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2本)
サイズ(inch)2
毛丈(mm)16
サイズミニミニ
内容量1袋(2本)注文コード51652267品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

次世代型高機能特殊繊維ローラー! 含み・吐き出しが抜群で高耐久性! もちろん低飛散

用途外壁、粗面、屋根用、波トタン、凹凸面サイズミニミニ毛丈(mm)16サイズ(inch)2適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料外筒外径(Φmm)10生地の種類次世代型高機能特殊繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする