タイホウ
タイホウの ペイントローラー
タイホウの スモールローラー
ほほえみ(超極細芯)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
51652416
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
雨樋、鼻隠しの間のような狭い隙間部分もローラーでの塗装が可能になり作業性が格段にアップ。
用途
目隠しフェンス、雨樋、鼻隠しの間、ルーバー奥の隙間、ウッドデッキやベンチなどの隙間。
サイズ
ミニミニ
毛丈(mm)
2.5
サイズ(inch)
3
外筒外径(Φmm)
6
生地の種類
ポリエステル