ほほえみ(超極細芯)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 51652425 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

雨樋、鼻隠しの間のような狭い隙間部分もローラーでの塗装が可能になり作業性が格段にアップ。

用途目隠しフェンス、雨樋、鼻隠しの間、ルーバー奥の隙間、ウッドデッキやベンチなどの隙間。 サイズミニミニ 毛丈(mm)4 サイズ(inch)3 外筒外径(Φmm)6 生地の種類マイクロファイバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51652416
2024-03-24
用途:
塗装作業時
吉田塗装工業 様 (建設業・工事業)

細かいすき間に使えて材料の含みも良いので改善するところは、
ないです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする