タイホウ
タイホウの 容器・ひしゃく
タイホウの ローラーバケット/カートリッジ
タイホウの 内容器/カートリッジ
PSX型虎内容器ダブル(凹凸:両面)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
51652495
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
※特許;第6537033号 第7054931号 計算された凹凸によって、ローラーに含んだ余分な塗料を落として、泡立ちを抑えることができます。
用途
塗装用内容器
仕様
【しごき面】両面
寸法(mm)
【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】230(205)×190(165)×130
容量(L)
約4.5