仕事がはかどる虎 内容器M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード51652504 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ネットのわずらわしさをなくしネタ切れを軽減させ、かつ軽量!しごきやすいナナメカット 虎スマート7インチと併せて使用することで仕事がはかどる
特許;第6537033号 第7054931号

用途塗装用内容器 仕様【しごき面】片面 寸法(mm)【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】270(170)×245(210)×135 容量(L)約5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする