MCG1100SP-LX

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51652687 品番PN61325K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。
・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です
・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)
・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)
・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です
・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(
スイッチングハブでリングアグリゲーション機能を設定する場合)

付属品1000BASE-LX SFP Module(i) (PN54024)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足 仕様【光トランシーバ】光波長:1310nm、受光感度(最小):-21dBm、光ファイバ送信パワー:-9.0〜-3.0dBm 質量(g)620 消費電力(W)(最大/最小)2.6/1.4 インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-LX)1(LCコネクタ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150 適合ケーブルシングルモード・ファイバ・ケーブル(ITU-T G.652)、ルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm) 設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0〜50 保管温度範囲(℃)-20〜70 入力電圧範囲(V)90〜132 伝送距離最大:10km(SMF)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、550m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅500MHz/km) 動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH)5〜90(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする