指で弾くピアノ カリンバ初心者セット 絵柄付きタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キャット/ナチュラル 注文コード51652757 品番SH-06-KPA17-C-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

指で弾くピアノ!カリンバ初心者セット!アフリカで生まれたカリンバは、初心者でも手軽に美しい音色を奏でることができる楽器として人気が高まっています
硬くて変形しにくく楽器や家具に使用されるオクメ材を使用しているので、明るくて響きやすい音色を奏でられます。
楽譜付きの小冊子と、収納用ポーチ、汚れを拭きとるクロス、鍵盤を見やすくするステッカーシール、チューニング用のハンマーがセットになって、初心者でもお手軽に始められます。

用途誕生日、母の日、出産祝いのプレゼント・贈り物に。自宅で気軽に楽しむ楽器として。 仕様音調:C調 セット内容楽譜小冊子・収納ポーチ・クリーニングクロス・ステッカーシール・チューニングハンマー 材質本体:オクメ材、トーンバー:ステンレス、塗装:PU塗装 キャット/ナチュラル 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×18.5×3.2 鍵盤数17キー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※木材の性質上、その木の年輪や木目模様などによる個体差があるため、商品写真と実際の商品の一部が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1につき ¥1,182 / 税込 ¥1,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする