大人かわいいインテリア フリル付きベロアソファ 2人掛け 【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51652915 品番 SH-07-OKBF-2-PKBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大人かわいいインテリア フリル付きベロアソファ 2人掛け!
フリルが目を引く可愛らしいデザインでお部屋の主役に。
背もたれは14段階のリクライニングが可能です。
座面にはポケットコイルを使用しているので、長時間座っても疲れにくく、機能性も兼ね備えています。

ピンク&ブラウン 用途事務所や休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。 付属品ロータイプ用脚×4 材質張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ・ポケットコイルスプリンク・樹脂脚、中身:ウレタンフォーム 質量(kg)13 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×65-71×63(座面の31)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。
※ひじ掛けはリクライニングしません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする