ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの ソファ・ソファ関連品
ホームテイストの ソファ
大人かわいいインテリア ローソファ1人掛け 【Chammy -チャミー-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51653028
品番
SH-07-OKCBS-1-BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
大人かわいいインテリア ローソファ1人掛け!
クロワッサンのようなかわいいフォルムで、お部屋を彩ります。
背もたれにボリュームがあるのでしっかりと体を預けて座ることができます。
色(張地)
ベージュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
870×690×470
座面高さ(mm)
170
座面寸法(幅×奥行)(mm)
410×395
用途
事務所や休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。
材質
主材/張地:ポリエステル100%、中身:ウレタンフォーム
質量(kg)
6.5
色
ベージュ
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
87×69×47
素材
ファブリック(ベロア調)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
5,910
/
税込
¥
6,501
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません