ホームテイスト
ホームテイストの デスク・テーブル
ホームテイストの デスク周辺用品
ホームテイストの モニター机上台
さわやかなモニター台110cm幅
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51653667
品番
FMD-110-WHW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計110cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
色
ホワイトウォッシュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1103×292×107
用途
モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。
材質
スチール、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
6.8
間口(mm)
1103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
110.3×29.2×10.7
組立時間
20分
静止耐荷重(kg)
天板:15
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません