ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51653694 品番 HT-CCH-SEPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子)場所を取らないコンパクトサイズのキッズチェア!
丈夫な天然パイン材フレームで安心設計!
座面と足置きは3段階調節可能!
カラーは選べる6色展開!

用途キッズスペース、保育所、幼稚園の椅子として 質量(kg)4.5 セレーヌピンク 耐荷重(kg)座面: 約40、足置き: 約25 材質(フレーム)天然木(パイン材)、ウレタン塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×40.5×74 組立時間15〜30分 材質(座面)ウレタンフォーム、PVC
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
※商品のダンボールにも記載してありますが、中の商品に傷がつく場合があるため、商品開梱時にカッターナイフなどの刃物を使用しないようお願いいたします。梱包テープをはがして開梱して頂くようお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする