A.S.H
VSE 10W-40 1L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
51653929
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
100%化学合成を使用したエステル系オイルです。
低温での油膜の安定性と省燃費にこだわりVHVI高粘度指数基油をベースオイルにエステルを組み合わせたマルチに使用できるスタンダードエステル系オイルです。
用途
バイク用エンジンオイル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性