フジ
フジの 溶接養生具(シート・フェンス等)
フジの ボンベカバー
ボンベカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51654017
品番
FGB-S7
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途
高圧ガスボンベ日除けカバー
形状
円筒型 被せ式
材質(カバー)
防炎 ターポリン
カバー寸法(mm)
(折径)Φ400×(カバー丈)1250
適合ボンベ
酸素7000L容器用
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
(適合容器)232×1300
注意
※ボンベカバー 酸素7000L用