フジ
フジの 溶接養生具(シート・フェンス等)
フジの ボンベカバー
ボンベカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51654044
品番
FGB-P20
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途
高圧ガスボンベ日除けカバー
形状
円筒型 被せ式
材質(カバー)
防炎 ターポリン
カバー寸法(mm)
(折径)Φ515×(カバー丈)840
適合ボンベ
プロパン 20kg容器用
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
(適合容器)320×750
注意
※ボンベカバー プロパン 20kg用