CDQ2A63-30DMZ-M9BVL-X271 CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 51654218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード51654218品番CDQ2A63-30DMZ-M9BVL-X271
参考基準価格(税別)¥27,230販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ストローク(mm)30形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ケ取付支持金具両端タップロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする