214370 MWB X-HOLD2 ミタニコーポレーション 51654410 214370 MWB X-HOLD2 ミタニコーポレーション 51654410 214370 MWB X-HOLD2 ミタニコーポレーション 51654410 214370 MWB X-HOLD2 ミタニコーポレーション 51654410 214370 MWB X-HOLD2 ミタニコーポレーション 51654410

MWB X-HOLD2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51654410 品番 214370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

甲部分をしっかりHOLDする新アッパー設計。ダイヤル式ワイヤーレースの安全靴で締める、緩める、着脱簡単!!包み込むようなフィット感と通気性も抜群で快適な履き心地です。

用途一般作業・土木建築・工場内作業 ブルー サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)TPR 機能通気性 足幅2E相当 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプダイヤル式
注意
※本品は、先芯で覆われた爪先部を保護するものです。
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。
※足に合ったサイズをお選びください。履き口のかかと部分を踏みつぶさないでください。靴の機能を損なう恐れがあります。
※一度でも衝撃や圧迫を受けた製品は、外観のいかんに関わらず、ご使用をお止めください。
※製品が一部でも破損した場合は、安全のためご使用をお止めください。
※かゆみ・カブレなど皮膚に異常を感じた時は、直ちにご使用をお止めください。
※火のそばには置かないでください。軟化または変形することがあります。
※車中、車のトランクなど、高温多湿の場所に放置しないでください。変形または劣化することがあります。
※乾燥させる時は、陰干しにしてください。
※本品はスポーツやレジャーなどの目的には適していません。
※シューズに使われている人工皮革・綿布・中綿素材などは、現在の染色・プリント技術では色落ちを完全に止めることはできません。
※水に濡れた場合や摩擦、汗などが原因で、他の衣類などに色移りすることがあります。
※薄い色のソックスなどを着用する時は十分にご注意ください。
※シューズは、できる限り風通しのよい日陰で保管してください。
※夏場の車中、車のトランクなど、高温多湿の場所に長時間保管すると変形または劣化することがあります。
※ポリウレタン(PU)を使用しているシューズは、長い間履かないでいると使用に耐えられないほど劣化していることがあります。
※長期保管の後は着用前に必ずご確認ください。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適切な靴をお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする