先芯入りEVA長靴 TT-4955

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51654629 品番 TT-4955
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽量・EVAラバー素材の樹脂先芯入安全長靴。JIS T 8101に準拠した底を採用しており、滑りにくい。履き口には反射材・ドローイング付の袴あり。冷え防止の取り外し可能なソックス付き。柔らかくて履きやすく作業に最適。

用途土木・農林・食品関連など ブラック サイズ(cm)25 材質(アッパー)EVA+合成皮革 標準質量(g/片足)125 機能軽量 材質(底部)EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂 靴タイプ長靴
注意
※高温になると収縮し変形する恐れがあります。
※生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする