内外ゴム
内外ゴムの 安全長靴・長靴
内外ゴムの 先芯なし長靴
EVA長靴 TT-4956
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51654787
品番
TT-4956L婦人
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軽量・EVA素材の作業長靴。履き口には反射材・ドローイング付の袴あり。取り外し可能なインソール付き。柔らかくて履きやすく作業に最適。
用途
土木・農林・食品関連など
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
EVA+合成皮革
標準質量(g/片足)
125
機能
軽量
材質(底部)
EVA
靴タイプ
長靴
注意
※高温になると収縮し変形する恐れがあります。
※生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。
商品説明動画
参考になった