女性用事務服(長袖)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51654918 品番 6400
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

日本製の生地を使用したレディースウェア。ソフトな風合いで少し厚手の生地を使用。

ネイビー サイズL 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65/レーヨン35 肩幅(cm)41 袖丈(cm)53 着丈(cm)64 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする