三愛
三愛の オフィスウェア
三愛の トップス オフィスウェア
三愛の ベスト オフィスウェア
女性用事務服(長袖)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51654936
品番
6400
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
日本製の生地を使用したレディースウェア。ソフトな風合いで少し厚手の生地を使用。
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
69
性別
女性用