三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 秋冬 トップス
防寒パイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51655049
品番
9800
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
撥水加工を施したナイロンツイル生地を使用し、軽量でタフな内側ボア仕様の防寒ジャンパー。
種別
パイロットジャンパー
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
71
機能
撥水、軽量、防寒
裄丈(cm)
89