3500 防寒パイロットジャンパー 三愛 51655085 3500 防寒パイロットジャンパー 三愛 51655085 3500 防寒パイロットジャンパー 三愛 51655085

防寒パイロットジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51655085 品番 3500
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

綿100%の表地を使用しており、火を使う現場でも安全に作業できます。また内側ボア仕様の防寒ジャンパーです。

種別パイロットジャンパー ネイビー サイズLL 胸囲(cm)130 混率(%)綿100 着丈(cm)71 機能防寒 裄丈(cm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする