三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 秋冬 トップス
防寒パイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51655094
品番
3500
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
綿100%の表地を使用しており、火を使う現場でも安全に作業できます。また内側ボア仕様の防寒ジャンパーです。
種別
パイロットジャンパー
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
135
混率(%)
綿100
着丈(cm)
74
機能
防寒
裄丈(cm)
92