三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 秋冬 トップス
防寒パイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51655119
品番
6500
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
日本製の静電気帯電防止素材を表地に採用。
首元のボアは脱着可能。
種別
パイロットジャンパー
色
パープル
サイズ
L
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
69
機能
静電気帯電防止、防寒