6500 防寒パイロットジャンパー 三愛 51655137 6500 防寒パイロットジャンパー 三愛 51655137 6500 防寒パイロットジャンパー 三愛 51655137 6500 防寒パイロットジャンパー 三愛 51655137

防寒パイロットジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51655137 品番 6500
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

日本製の静電気帯電防止素材を表地に採用。
首元のボアは脱着可能。

種別パイロットジャンパー パープル サイズ3L 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)59 袖丈(cm)59 着丈(cm)73 機能静電気帯電防止、防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする