3000 防寒カストロコート 三愛 51655155 3000 防寒カストロコート 三愛 51655155 3000 防寒カストロコート 三愛 51655155

防寒カストロコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51655155 品番 3000
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,559
販売価格(税別)
8,690

綿100%の表地を使用しており、火を使う現場でも安全に作業できます。また内側ボア仕様の防寒コートです。

種別カストロコート ネイビー サイズL 胸囲(cm)126 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)78 機能防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする