三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 秋冬 トップス
防寒カストロコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51655164
品番
3000
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
綿100%の表地を使用しており、火を使う現場でも安全に作業できます。また内側ボア仕様の防寒コートです。
種別
カストロコート
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
80
機能
防寒