4000 防寒カストロコート 三愛 51655268 4000 防寒カストロコート 三愛 51655268 4000 防寒カストロコート 三愛 51655268 4000 防寒カストロコート 三愛 51655268

防寒カストロコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51655268 品番 4000
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

撥水加工を施したナイロンツイル生地を使用し、内側ボア仕様の防寒コート。

種別カストロコート ODグリーン サイズM 胸囲(cm)122 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)57 着丈(cm)76 機能防寒、撥水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする