三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 秋冬 トップス
防寒カストロコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51655277
品番
4000
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
撥水加工を施したナイロンツイル生地を使用し、内側ボア仕様の防寒コート。
種別
カストロコート
色
ODグリーン
サイズ
L
胸囲(cm)
126
混率(%)
ナイロン100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
機能
防寒、撥水