三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 秋冬 トップス
防寒カストロコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51655329
品番
6000
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
日本製の静電気帯電防止素材を表地に採用。
首元のボアは脱着可能。
種別
カストロコート
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
85
機能
防寒、静電気帯電防止