防寒綿ツイルベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ネイビー 注文コード51655356 品番390034
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

表地は綿100%で火を使う現場でも安心です。
また内側はボア仕様で防寒機能も兼ね備わった綿ツイルベストです。

種別ベスト ネイビー サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)綿100 肩幅(cm)43 着丈(cm)62 機能防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする