三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 秋冬 トップス
防寒綿ツイルベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51655374
品番
390058
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
表地は綿100%で火を使う現場でも安心です。
また内側はボア仕様で防寒機能も兼ね備わった綿ツイルベストです。
種別
ベスト
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
66
機能
防寒