US RUBBER
US RUBBERの セーフティスニーカー
US RUBBERの ローカットセーフティスニーカー
US RUBBER オールウェザー耐滑シューズ CRI-1002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51655584
品番
CRI-1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
防水、耐滑、耐寒、屈曲性に長けた万能シューズ
用途
普通作業、軽作業、ガーデニング、雨の日
形状
ローカット
色
ブラック/ベージュ
サイズ
S
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
合成ゴム
機能
防水、耐滑、耐寒、屈曲
材質(裏地)
ポリエステル
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカータイプ