US RUBBER
US RUBBERの 安全長靴・長靴
US RUBBERの 先芯なし長靴
US RUBBER RM-4300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51655679
品番
RM-4300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
足型に程よくフィットすることにより、歩きやすく疲れにくいオールシーズン対応ブーツです。クッショニングに優れたインソールを搭載し、凹凸がしっかりしたグリップの良いラジアルソールを採用しています。
用途
普通作業、軽作業、アウトドア
材質
胴部・底部:天然ゴム/合成ゴム、履き口カバー:PVC
色
ライトグレー
サイズ
S
サイズ(cm)
24
材質(甲被)
天然ゴム/合成ゴム
標準質量(g/片足)
620
機能
クッション性
総丈(cm)
35
付加機能
フィッテイング良好、足当たりがソフトなハニカムメッシュ裏布、クッション性に優れたインソール、地面としっかり捉えるハードラジアルソール、脱ぎやすいキックバック付き、軽量配合
材質(底部)
天然ゴム/合成ゴム
材質(裏地)
ポリエステル・ポリウレタン
靴タイプ
ブーツ
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所でのご使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと、貫通して怪我をするおそれがあります。
※底が床に擦れることで、底の色やキズが床に付いてしまうことがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形・劣化することがあります。