RM-4301 US RUBBER RM-4301 US RUBBER 51655934 RM-4301 US RUBBER RM-4301 US RUBBER 51655934 RM-4301 US RUBBER RM-4301 US RUBBER 51655934 RM-4301 US RUBBER RM-4301 US RUBBER 51655934 RM-4301 US RUBBER RM-4301 US RUBBER 51655934

US RUBBER RM-4301

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51655934 品番 RM-4301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

足型に程よくフィットすることにより、歩きやすく疲れにくいオールシーズン対応ブーツです。クッショニングに優れたインソールを搭載し、凹凸がしっかりしたグリップの良いラジアルソールを採用しています。

用途普通作業、軽作業、アウトドア 材質胴部・底部:天然ゴム/合成ゴム、履き口カバー:PVC ダークブラウン サイズM サイズ(cm)25 材質(甲被)天然ゴム/合成ゴム 標準質量(g/片足)510 機能クッション性 総丈(cm)26 付加機能フィッテイング良好、足当たりがソフトなハニカムメッシュ裏布、クッション性に優れたインソール、地面としっかり捉えるハードラジアルソール、脱ぎやすいキックバック付き、軽量配合 材質(底部)天然ゴム/合成ゴム 材質(裏地)ポリエステル・ポリウレタン 靴タイプブーツ
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所でのご使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと、貫通して怪我をするおそれがあります。
※底が床に擦れることで、底の色やキズが床に付いてしまうことがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形・劣化することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする