ゴム同士のくっつきを抑える表面加工を施しています
US RUBBER
US RUBBERの 安全長靴・長靴
US RUBBERの 先芯なし長靴
US RUBBER RM-4302
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51656004
品番
RM-4302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
くるりと丸めてコンパクトに携帯出来るパッカブルブーツです。(収納袋付き)丸めない時は自立するので、パタパタと倒れにくい仕様になっています。
用途
普通作業、軽作業、アウトドア
材質
胴部・底部:天然ゴム/合成ゴム、履き口カバー:PVC、収納袋:ポリエステル
色
ブルー
サイズ
L
サイズ(cm)
26
材質(甲被)
天然ゴム/合成ゴム
標準質量(g/片足)
600
機能
吸汗速乾、屈曲性
総丈(cm)
39.5
付加機能
コンパクトに丸めて持ち運びに便利、収納袋付き、速乾吸汗裏布、柔らかく土が離れやすいロール底、脱ぎやすいキックバック付き
材質(底部)
天然ゴム/合成ゴム
材質(裏地)
ポリエステル・ポリウレタン
靴タイプ
ブーツ
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所でのご使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと、貫通して怪我をするおそれがあります。
※底が床に擦れることで、底の色やキズが床に付いてしまうことがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形・劣化することがあります。