アルミギア ロングクルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズM 注文コード51656239 品番720511BLK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ8種類から選べます 他の種類を見る

裏アルミの熱反射と起毛ストレッチのインナーウェアです。
軽くて暖かく他社に無い保温性&ストレッチです。
肌寒い季節から極寒の現場にプラスできるミドルインナーやインナーとして活躍.します。

用途インナーウェア。 ブラック サイズM 混率(%)本体:ポリエステル97/ポリウレタン3、メッシュ:ポリエステル100 機能防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする