アルミギア ロングクルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51656248 品番 720512BLK-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

裏アルミの熱反射と起毛ストレッチのインナーウェアです。
軽くて暖かく他社に無い保温性&ストレッチです。
肌寒い季節から極寒の現場にプラスできるミドルインナーやインナーとして活躍.します。

用途インナーウェア。 ブラック サイズL 混率(%)本体:ポリエステル97/ポリウレタン3、メッシュ:ポリエステル100 機能防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする