SK11
SK11の シャツ・インナー
SK11の 長袖 シャツ・インナー
SK11の Tシャツ 長袖
アルミギア ロングクルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51656300
品番
720533DK-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
裏アルミの熱反射と起毛ストレッチのインナーウェアです。
軽くて暖かく他社に無い保温性&ストレッチです。
肌寒い季節から極寒の現場にプラスできるミドルインナーやインナーとして活躍.します。
用途
インナーウェア。
色
ダークカモフラ
サイズ
LL
混率(%)
本体:ポリエステル97/ポリウレタン3、メッシュ:ポリエステル100
機能
防寒